Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO - Kupplung, Gummi, schwarz, mit Schnappkragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO - Kupplung, Gummi, schwarz, mit Schnappkragen
SCHUKO - Kupplung, Gummi, schwarz, mit Schnappkragen
Artikel-Nr.:
     284WZ-104573
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     174051
EAN/GTIN:
     4011281132553
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
- halogenfrei - Material Gummi - Farbe schwarz - Ausführung mit Schnappkragen - Spannung 250 V - Anschlusstechnik Schraubklemme - Nennstrom 16 A
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Schnappkragen
Spannung:
250 V
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, merten gummi schuko-kupplung, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Kuppler, SCHUKO, SCHUKO®, SCHUKO® -Kupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,12*
3 Tage
31
€ 6,40*
ab € 6,64*
€ 9,26*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 9,32*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,52*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
62202
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.