Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 228 SKA, 30 mm x 20 m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierband 228 SKA, 30 mm x 20 m, schwarz
Elektroisolierband 228 SKA, 30 mm x 20 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-104123
Hersteller:
     Nitto Kohki
Herst.-Nr.:
     228 SKA 30X20 sw
EAN/GTIN:
     5411512202304
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 30 mm x 20 m
- selbstlöschende weichgemachte PVC-Folie - druckempfindlicher Klebstoff auf Kautschukbasis - ausgezeichnete Verarbeitbarkeit: hohe Formanpassungsfähigkeit, kein Erschlaffen, ausgezeichnete Elastizität, klebfreie Seiten - gute Abdichtungseigenschaften - gute Alterungsbeständigkeit - hohe Feuchtigkeits- und chemische Beständigkeit - Breite x Länge 30 mm x 20 m - Farbe schwarz - Material PVC-Folie - Dicke 0,19 mm
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
30 mm x 20 m
Farbe:
schwarz
Material:
PVC-Folie
Dicke:
0,19 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scapa
2705
ab € 44,1102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.