Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 228 SKA, 19 mm x 20 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroisolierband 228 SKA, 19 mm x 20 m, schwarz
Elektroisolierband 228 SKA, 19 mm x 20 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-104122
Hersteller:
     Nitto Kohki
Herst.-Nr.:
     228 SKA 19X20 sw
EAN/GTIN:
     5411512177695
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Nitto PVC228 ist ein hochgradig flammhemmendes elektrisches Isolierband. Es besteht aus einem reinen PVC-Träger, der mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis beschichtet ist. Das Klebeband ist zugelassen für elektrische Anwendungen und klassifiziert gemäß IEC60454-3-1-10/F-PVCp/105. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außengebrauch. Nitto PVC228 ist ein elektrisches Isolierband für den professionellen Einsatz, das ausgezeichnete Formanpassung bietet. Das Band wird für den Schutz und die Befestigung von Verdrahtungen in elektrischen Geräten verwendet. Das Band kommt in großem Maße in der Automobilbranche zum Einsatz, wie bei Kabelbäumen oder im Motorraum. Im Telekommunikationsbereich wird das Band für die Verklebung und den Abschluss von Drähten und Kabeln, die Farbidentifizierung, Kabelbäume, Kabelreparaturen und allgemeine Anwendungen verwendet.- selbstlöschende weichgemachte PVC-Folie - druckempfindlicher Klebstoff auf Kautschukbasis - ausgezeichnete Verarbeitbarkeit: hohe Formanpassungsfähigkeit, kein Erschlaffen, ausgezeichnete Elastizität, klebfreie Seiten - gute Abdichtungseigenschaften - gute Alterungsbeständigkeit - hohe Feuchtigkeits- und chemische Beständigkeit - Breite x Länge 19 mm x 20 m - Farbe schwarz - Material PVC-Folie - Dicke 0,19 mm
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
19 mm x 20 m
Farbe:
schwarz
Material:
PVC-Folie
Dicke:
0,19 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.