Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 880, Skywhite, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 880, Skywhite, 120 cm
Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 880, Skywhite, 120 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103825
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L 36 W/880
EAN/GTIN:
     4008321002976
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
- Leistung/Lichtfarbe 36 W / 880 - Lichtfarbe Skywhite - Länge 120 cm - Energieeffizienzklasse B - Lebensdauer 13.000 h - Sockel G13 - Form Stab - Durchmesser 26 mm
Weitere Informationen:
Leistung/Lichtfarbe:
36 W / 880
Lichtfarbe:
Skywhite
Länge:
120 cm
Energieeffizienzklasse:
B
Lebensdauer:
13.000 h
Sockel:
G13
Form:
Stab
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, 2G11 Leuchtmittel, 2G11 Sockel, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel 2G11, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,45*
ab € 3,7652*
€ 4,7952*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 4,74*
€ 6,02*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.