Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Lochsäge, LS 25, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Lochsäge, LS 25, 25 mm
HSS-Lochsäge, LS 25, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103616
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25100425
EAN/GTIN:
     4007220062357
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
- Für die Bearbeitung legierter und unlegierter Stähle, Edelstahl (Anwendungsempfehlungen beachten), Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Holz, Kunststoffe u. a. geeignet - Rattern beim Sägen wird durch die variable Zahnteilung der Lochsäge vermieden - Gewindegrößen: LS 14 - LS 30 = 1/2"-20 und LS 32 - LS 152 = 5/8"-18 - Typ LS 25 - Durchmesser 25 mm - max. Schnitttiefe 36 mm
Weitere Informationen:
Typ:
LS 25
Durchmesser:
25 mm
max. Schnitttiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 25mm hss, lochsäge, lochsägen hss, Bohrkrone, HSS-Lochsäge, Lochsägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,58*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 9,62*
4 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,98*
5 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 10,12*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,65*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200910
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200111
ab € 8,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.