Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Aufputz, UAE 8(8), reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose Aufputz, UAE 8(8), reinweiß
Anschlussdose Aufputz, UAE 8(8), reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-103576
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     13010129
EAN/GTIN:
     4043921039489
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
- ISDN-Anschlusseinheit - Schutzklasse nach DIN EN 61 140 II - Bauart nach DIN 60 603-7:1997-08 - Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt - Buchsenelement universell geeignet für 6-polige und 8-polige Stecker - Material Kontaktfeder CuSn - Oberfläche Kontaktfeder 1,5 µm Ni/1,3 µm Au - Material Gehäuseteile PBT, POM, ABS - Lebensdauer > 2.500 Zyklen - Spannungsfestigkeit 1000 V, 50 Hz, 1 min - Typ UAE 8(8) - Farbe reinweiß - Pole 8
Weitere Informationen:
Typ:
UAE 8(8)
Farbe:
reinweiß
Pole:
8
Weitere Suchbegriffe: Telefondose, telefondose aufputz, aufputzdose, Anschlussdose, Anschlußdose, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Daten-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, DatenKommAbdeckung, Datensteckdose, IAE/UAE, ISDN Dose, ISDN Dose Aufputz, UAE-Anschlussdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 4,84*
1
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,11*
1
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 5,18*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,92*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010245
ab € 4,11*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010407
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.