Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010245 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13010245 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010245 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26589429
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Netzwerkdose
8-polig; 8 Schraubkontakte; mit Zentralstück und Abdeckplatte; mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
59 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010407
ab € 3,96*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010129
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.