Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage, 600 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103472
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     85060
EAN/GTIN:
     4015591850602
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
- gelb pulverbeschichtet - Alu-Profil 22 / 50 mm - Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage - tonnenförmige Libellen aus transparentem Kunststoff - auslaufsicher und unzerbrechlich - mit patentiertem Einbausystem - Länge 600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Aluminiumwasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.