Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenband NE, Ø 39 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fugenband NE, Ø 39 mm
Fugenband NE, Ø 39 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103215
Hersteller:
     Zapp-Zimmermann
Herst.-Nr.:
     B08N02-0019
EAN/GTIN:
     4251127400860
Suchbegriffe:
Brandschutzdichtmasse
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
- starre Fuge einlagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 III-380) - im Brandfall bewegte Fuge (Prüfzeugnis Nr. P-3224 / 2148-MPA BS) - Dehn- und Bewegungsfuge zweilagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / III-390) - Dehn- und Bewegungsfuge einlagig (Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / III-391) - Brandschutzfugendichtung bis F 120 für Massivwände, Massivdecken - Brandschutzfugendichtung in Kombination mit OTTOSEAL S115 mit zusätzlichem Nachweis nach Hochbaufugennorm DIN 18540-F und Bewegungsvermögen bis 25 % - Ø 39 mm - Länge 1.000 mm - Baustoffklasse DIN 4102-B2 - Fugenbreite max. 75 mm (inkl. der zulässigen Dehnung (25%)) - Wand- und Deckenstärke min. 150 mm - Anwendung beidseitig
Weitere Informationen:
Ø:
39 mm
Länge:
1.000 mm
Baustoffklasse:
DIN 4102-B2
Fugenbreite max.:
75 mm (inkl. der zulässigen Dehnung (25%))
Wand- und Deckenstärke min.:
150 mm
Anwendung:
beidseitig
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Bewegungsfuge, Dehnfuge, Im Brandfall bewegte Fuge, S90, starre Fuge, ZZ-Fugenband BDS-B, ZZ-Fugenband BDS-N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,58*
€ 358,8802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,09*
€ 354,7271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,81*
€ 336,5439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,21*
€ 320,3599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,18*
€ 297,7142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.