| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103078 Herst.-Nr.: 103078 EAN/GTIN: 4317784349444 |
| | |
|
| | |
| Hochwertige, einkomponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich- Silikonfrei - Überstreichbar - Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 10% - Dichtet Risse in Mauerwerk und Putz ab - Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art - Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken - Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff - Nach Aushärtung schlagregenfest - Hautbildung nach ca. 20 Minuten - Inhalt 310 ml - Gebindeart Kartusche - Farbe weiß - Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit -20 bis +80 °C - Aushärtegeschwindigkeit 3 mm/Tag Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Gebindeart: | Kartusche | Farbe: | weiß | Verarbeitungstemperatur: | +5 bis +30 °C | Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +80 °C | Aushärtegeschwindigkeit: | 3 mm/Tag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,01* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,61* | € 2,14* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,26* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,72* | € 2,28* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,83* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00591* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|