| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115447 Herst.-Nr.: 4317784349444 EAN/GTIN: 4317784349444 |
| | |
|
| | |
| Acryl Produktbeschreibung Hochwertige, einkomponentige Acryldispersions-Dichtungsmasse zur Anwendung im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar. Bei Fugen und Anschlüssen im Erd- und Nassbereich empfehlen wir E-COLL Repacryl. Anwendungsgebiete Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %. Risse in Mauerwerk und Putz. Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art. Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken. Technische Kenndaten Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff. Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (s. E-COLL Repacryl). Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C. Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C. Hautbildung: nach ca. 20 Min. Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag. Nach Aushärtung schlagregenfest. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, acryl 310 ml weiß, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 30608052, Acryl-Dichtungsmasse, Dichtstoffe, QR4030052, Repacryl, Strukturacryl, Universalprimer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,55* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,56* | € 2,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00513* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|