| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103076 Herst.-Nr.: ES1010E EAN/GTIN: 0032599068284 |
| | |
|
| | |
| Der extra starke Elektronikreiniger Electro-Wash® PX ES1010E besteht aus ausgewählten, leistungsstarken und hochreinen Lösemitteln. Der Universalreiniger und -entfetter ist kunststoffverträglich und eignet sich vor allem zur Reinigung und Entfettung von Lichtleiterfaserkabelverbindungen sowie besonders empfindlichen Bauteilen. Der Reiniger/Entfetter Electro-Wash® PX ist für die Entfernung von zahlreichen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Oxide und Fingerabdrücke optimiert. Er kann in alle Richtungen gesprüht werden - sogar über Kopf. Anwendungen - Metall- und Lichtleiterfaserkabelverbindungen
- Speicherprogrammierte Steuerungen (SPS)
- entfernt organische und ionische Verunreinigungen
- kann beim Kalttauchen und Spülen verwendet werden
- entfernt Fett von Fertigungsstraßen
- Motoren und Transformatoren
- Druckluft- und Hydroaggregate
- Elektronik- und Elektrogeräte
- Leiterplatten
- Präzisionsgeräte
- Werkzeuge
- Messgeräte
- Siebe + Schablone
- kunststoffverträglich - entzündlich - extra stark - ozonschonend - schnelltrocknend - rückstandsfrei - RoHs-konform - Inhalt 400 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, entfetter 400ml, allzweckreiniger, Glasfaserreiniger, Glasfaserreinigungsmittel, Glasfaserspray, Reinigungsmittel, Spezialreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,09* | € 17,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,13* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|