| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102983 Herst.-Nr.: 64172055-01 EAN/GTIN: 4024672339615 |
| |
|
| | |
| Anlegewerkzeug S zum Anschließen der Adern an LSA plus Leisten. Für Leiterquerschnitt 0,4-0,8 mm, mit Sensor und integrierter Abschneidsperre, in Plastiktasche. - Standardwerkzeug für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen - anwendbar für sämtliche LSA-PLUS-Baureihen sowie RJ45-Buchsen und Highband - zur Anschaltung von Leiterdurchmessern 0,35-0,9 mm und Aderdurchmessern 0,7-2,6 mm - Schere kann abgeschaltet werden, um ein Durchschleifen eines Potentials auf benachbarte Kontakte zu ermöglichen - Standzeit: 0,4 mm: 200.000 Beschaltungen, 0,6 mm: 100.000 Beschaltungen, 0,8 mm: 50.000 Beschaltungen - mit Aderendlage, Abtastung (Sensor), Schere, Abschneidesperre, Ziehhaken, Klinge - für Leiter-Ø 0,35-0,9 mm Weitere Informationen: | | für Leiter-Ø: | 0,35-0,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlege-Werkzeug, Anlegewerkzeug, Anschalte-Werkzeug, Anschaltewerkzeug, AW2 LSA, LSA-Plus Anlegewerkzeug, LSA-Plus-Zange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,70* | € 28,24* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,57* | € 28,24* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 21,41* | € 29,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,11* | € 38,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,93* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|