| |
|
| Artikel-Nr.: 560-74220 Herst.-Nr.: 6417 2 055-01 EAN/GTIN: 4024672031632 |
| |
|
| | |
| Das Standardwerkzeug für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen. Anwendbar für sämtliche LSA-Technik Baureihen sowie RJ45-Buchsen und HIGHBAND. Zur Anschaltung von Leiterdurchmessern (0,35 - 0,9 mm) und Aderdurchmessern (0,7 - 2,6 mm). Bei einer Beschaltung einer zweiten Ader im Kontakt wird der Sensor abgeschaltet (Aderspezifikation und Anzahl der Adern sind abhängig von verwendeter Anschlusstechnik). Die Schere kann abgeschaltet werden, um ein Durchschleifen eines Potentials auf benachbarte Kontakte zu ermöglichen. - Standzeit: 0,4 mm: 200.000 Beschaltungen, 0,6 mm: 100.000 Beschaltungen, 0,8 mm: 50.000 Beschaltungen
- Aderendlage Abtastung (Sensor)
- Schere
- Abschneidesperre
- Ziehhaken
- Klinge
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,70* | € 28,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,57* | € 28,24* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 21,41* | € 29,27* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,11* | € 38,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,93* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|