Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm
Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm
Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm
Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm
Gliedermaßstab 2 m, Holz, weiß/rot mit Aufdruck, 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102834
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     102834
EAN/GTIN:
     4050075239870
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
- lackierte Ausführung aus Buchenholz - schwarze Zehnerzahlen - eingebaute Kunststofffedern - zehn Glieder - beidseitige cm- und mm-Einteilung an beiden Maßstabkanten - einseitiger schwarzer Aufdruck "https://trassenauskunft-kabel.telekom.de" - Breite 16 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Geometermaßstab, Geometerzollstock, Gliedermassstab, Gliedermessstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.