Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose WAEG6V 8 EK/EKR, weiß, 6, LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose WAEG6V 8 EK/EKR, weiß, 6, LSA
Anschlussdose WAEG6V 8 EK/EKR, weiß, 6, LSA
Artikel-Nr.:
     284WZ-102683
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     18870NB
EAN/GTIN:
     4022038371095
Suchbegriffe:
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
zentralscheibe weiss
Informationstechnische Anschlussdose Cat.6 für Anwendungen der Anwendungsklasse E gem. EN 50173:2002. Geschirmte Zweifachanschlussdose mit Kabelzuführung aus 4 Richtungen, geeignet für die Anwendung 10 GE, von einem neutralen Institut geprüft, gemessen im Link bis zu einer Frequenz von 700 MHz mit einem Abstand im NEXT von > 11 dB bei 500 MHz. Geschirmte Buchsen gem. ISO/IEC 60603-7-5 2. - Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage - mit Buchsen/Kupplungen - geeignet für eine Buchse/Kupplung - Buchsen geschirmt - Zentralplatte, mit Textfeld - separate Kabelzugentlastung - Auslassrichtung schräg, mit Staubschutz, mechanische Kodierung - Zugentlastungsstellen für Kabel, obere und untere Montagebügel abnehmbar - Schirmkontaktierung werkzeugfrei mit Kabelclips (360° aus Federband, verzinnt) - Schneidklemme LSA-Plus-kompatibel - Kategorie 6 - Anschlussart LSA - Befestigungsart Schrauben - Steckverbindertyp RJ45 8(8) - RAL-Nummer 9010 - Montageart Schirmanschluss Clip - Leitungsdurchmesser 0,4-0,64 mm - Aderdurchmesser 1,4 mm
Weitere Informationen:
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Befestigungsart:
Schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Schirmanschluss Clip
Leitungsdurchmesser:
0,4-0,64 mm
Aderdurchmesser:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte, Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.