Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück ohne Zwischenplatte, DIN EN 62561-1, Stahl tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzstück ohne Zwischenplatte, DIN EN 62561-1, Stahl tZn
Kreuzstück ohne Zwischenplatte, DIN EN 62561-1, Stahl tZn
Artikel-Nr.:
     284WZ-102419
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     314300
EAN/GTIN:
     4013364096400
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Für oberirdische Verbindungen. Geeignet zum Verbinden von Rund- und Flachleitern in Kreuz- und T-Anordnung.- Material Stahl tZn - Klemmbereich Rd/Rd 8-10/8-10 mm - Klemmbereich Rd/Fl 8-10/30 mm - Klemmbereich Fl/Fl 30/30 mm - Schraube M6 x 20 mm - Material Schraube NIRO - L x B 50 x 50 mm - Materialstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl tZn
Klemmbereich Rd/Rd:
8-10/8-10 mm
Klemmbereich Rd/Fl:
8-10/30 mm
Klemmbereich Fl/Fl:
30/30 mm
Schraube:
M6 x 20 mm
Material Schraube:
NIRO
L x B:
50 x 50 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatten, Blitzschutzverbinder, Erdungsmaterial, Erdungszubehör, Flachleiterverbinder, Klemmverbinder, Kreuzstück, Kreuzverbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 2,40*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 2,93*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,02*
1
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,51*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 3,10*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.