Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 12,7 mm, 6,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 12,7 mm, 6,0 m
Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 12,7 mm, 6,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-102168
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     102168
EAN/GTIN:
     4250799924377
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
wetec schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6m
- Ø vorher 12,7 mm - Ø nachher 6,4 mm - Länge 6,0 m - Schrumpfverhältnis 2:1 - Zulassung UL 224 - Schrumpftemperatur min. + 70 °C - Temperaturbeständigkeit -55 bis +125 °C - Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Ø vorher:
12,7 mm
Ø nachher:
6,4 mm
Länge:
6,0 m
Schrumpfverhältnis:
2:1
Zulassung:
UL 224
Schrumpftemperatur min.:
+ 70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
20 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Isolierschlauch, Kabelkanal, Kleinrollen-Spenderbox, Leitungsführungskanal, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,96*
€ 8,67*
€ 9,80*
ab € 5,96*
€ 8,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 5,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.