| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102126 Herst.-Nr.: KB 1-20-H EAN/GTIN: 4050075299591 |
| |
|
| | |
| Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.- Polyamid 6.6 - Halogen- und silikonfrei - Selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - Normale Ausführung - innenverzahnt - Dauerhaft temperaturbeständig durch besondere Additive im Rohmaterial - Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +130 °C - Abmessung 100 x 2,5 mm - Bündel-Ø 22 mm - Zugfestigkeit 80 N Weitere Informationen: | | Abmessung: | 100 x 2,5 mm | Bündel-Ø: | 22 mm | Zugfestigkeit: | 80 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
| | |
| |