Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, SDS-plus Aufnahme, Länge 250 mm, Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel, SDS-plus Aufnahme, Länge 250 mm, Breite 20 mm
Flachmeißel, SDS-plus Aufnahme, Länge 250 mm, Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102009
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     212 25000
EAN/GTIN:
     4049002003349
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Passend für Maschinen von AEG, Black + Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee und Sparky. - mit SDS-Plus Aufnahmeschaft - Länge 250 mm - Schaft-Ø 14 mm - Breite 20 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikermeißel, Flach-Meißel, Flachmeißel, Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, SDS+-Meißel, SDSplus-Meißel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,98*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,03*
3 Tage
73
1
€ 4,50*
ab € 4,86*
€ 7,07*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,43*
€ 9,34*
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
21200094
ab € 19,89*
Zubehör
Rennsteig
21200090
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.