Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel, Typ 910, 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipskartondübel, Typ 910, 4,5 mm
Gipskartondübel, Typ 910, 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101958
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483214
EAN/GTIN:
     4012195424017
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
- zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten - für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben - Typ 910 - für Schraubendurchmesser 4,5 mm - Durchmesser 12 mm - Länge 30 mm - Lastbereich 0,04 kN - Material Zinkdruckguss - Plattenstärke min. 12 mm
Weitere Informationen:
Typ:
910
für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
Lastbereich:
0,04 kN
Material:
Zinkdruckguss
Plattenstärke:
min. 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, obo bettermann hohlraumdübel, hohlraumdübel, 910/GKDM, Anker, Ankerdübel, Befestigung, Dübel, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3288*
€ 0,4388*
8 Tage
1400
100
€ 6,95*
ab € 0,3333*
€ 0,4433*
100
€ 5,95*
ab € 0,3366*
€ 0,4466*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34941*
€ 0,45941*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,4401*
€ 0,7201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5701*
€ 0,67842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
allfa
26100
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.