Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Verbinder, DIN EN 62561-1, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS-Verbinder, DIN EN 62561-1, 2-teilig
KS-Verbinder, DIN EN 62561-1, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-101925
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     302010
EAN/GTIN:
     4013364024038
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Klemmschraube
Leitungshalter
leitungshalter dehn
Klemmschrauben-Verbinder zum blitzstromtragfähigen Anschluss von Rundleitern zum Beispiel an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage.- mit Schraube und Mutter M10 - Klemme aus Temperguss, Oberfläche unbehandelt - Schraube und Mutter feuerverzinkt - Klemmbereich 7-10 mm - Schraubenabstand 30 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
7-10 mm
Schraubenabstand:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, klemmschraube m10, Blitzschutzverbinder, Erdungsmaterial, Erdungszubehör, Klemmschrauben-Verbinder, Klemmverbinder, KS-Verbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
266
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 6,40*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 7,97*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 8,22*
1
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,65*
Lager 284
50
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 499,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.