| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101831 Herst.-Nr.: 20860016 EAN/GTIN: 4013960211511 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Steckbogen aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung der Edelstahlrohre V4 Steck-ES und V2 Steck-ES.- sehr schwere Druckfestigkeit - Beständig gegen Ammoniak, Benzin, Essig, Methanol, Mineralöl - Ø mm - Zoll 16 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Rohrbogen Kabelschutzrohr, Stapa-Steckbogen, Steckbogen, Steckmuffe, fränkische steckbogen edelstahl, edelstahl rohr, fränkische edelstahl rohr, Edelstahl-Bogen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Steckbogen, Edelstahl-Winkel, Edelstahl-Winkelstück, Edelstahlfittings, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, Stahlrohrbogen, Stahlrohrsteckbogen, V4A VBS-E |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 171,02* | € 200,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,04* | € 204,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,244* | € 205,564* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,95* | € 211,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 219,74* | € 257,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 43,948* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|