Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, VDE-isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägebogen, VDE-isoliert
Metallsägebogen, VDE-isoliert
Artikel-Nr.:
     284WZ-101432
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101432
EAN/GTIN:
     4050075003358
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
für alle Metallsägeblätter 300 mm lang. - Bügel und Griff isoliert nach VDE - mehrschichtig tauchisoliert nach IEC 60900 - mit auswechselbarem Sägeblatt aus HSS 300 x 13 mm - Zahnung gehärtet - mit unverlierbaren Spannringen oder -stiften - isoliert bis 1000 V - Ausführung VDE - Rohrrahmen 18 x 8 mm - Blattlänge 300 mm
Weitere Informationen:
isoliert bis:
1000 V
Ausführung:
VDE
Rohrrahmen:
18 x 8 mm
Blattlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Isolierte Säge, Metall-Sägebogen, VDE-Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.