Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH1, Klingenlänge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH1, Klingenlänge 250 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH1, Klingenlänge 250 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH1, Klingenlänge 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101230
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101230
EAN/GTIN:
     4050075033522
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
- DIN 5262, ISO 8764 - mit Kraft-Lochheft - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet - schwarze Spitze - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - made in Germany - Größe PH1 - Klingenlänge 250 mm - 1 Stück Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Größe:
PH1
Klingenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher 2 x 250 mm, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
03738
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.