Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseil Polyester, Ø 18 mm, natur, gedreht, imprägniert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Faserseil Polyester, Ø 18 mm, natur, gedreht, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 18 mm, natur, gedreht, imprägniert
Faserseil Polyester, Ø 18 mm, natur, gedreht, imprägniert
Artikel-Nr.:
     284WZ-100748
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100748
EAN/GTIN:
     4050075336715
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
- gem. TL 4020-0028 - Ø 18 mm - Farbe natur - Ausführung gedreht, imprägniert - Material Polyester
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
gedreht, imprägniert
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, polyester seil, 4020-0028, 40200028, Faserseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 757,32*
€ 855,59*
€ 75,00*
ab € 759,35*
€ 855,59*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 838,21*
€ 997,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 806,26*
€ 959,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 784,14*
€ 933,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 757,32*
€ 901,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 757,32* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.