Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 20 x 160/200 mm S10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 20 x 160/200 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 20 x 160/200 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 20 x 160/200 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 20 x 160/200 mm S10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696180685
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696180685
EAN/GTIN:
     9002696180685
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 200 mm - Ø 20 mm - Spirallänge 160 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,14*
€ 54,10*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 54,53*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,75*
€ 54,54*
3 Tage
70
€ 6,99*
ab € 42,7776*
€ 55,7576*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,40*
€ 62,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.