| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002696003274 Herst.-Nr.: DVE9002696003274 EAN/GTIN: 9002696003274 |
| |
|
| | |
| Schalungsbohrer WS - Werkzeugstahl - Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen - Kein Lösen des Bohrers vom Schaft - Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust - Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen- Gesamtlänge 400 mm - Ø 14 mm - Schaft-Ø 8 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 400 mm | Ø: | 14 mm | Schaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 12,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,73* | € 13,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 13,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,75* | € 13,66* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,30* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|