Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M
Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M
Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M
Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M
Schruppscheibe Flex Grind115 x 3 mm K 36+ gekröpft 3M
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8850304194934
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100140056
EAN/GTIN:
     8850304194934
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
Schruppscheibe Flex Grind, Ø 115 x 3 mm - Keramikkorn Cubitron- II - Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit - Normbohrung 22,23 mm - Zum Entfernen von leichtem Zunder - Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen Lieferung : Mit 2 Stütztellern. Hinweis: Verwendung nur mit Stützteller. - Ausführung gekröpft - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - max. Drehzahl 13300 min-1 - Körnung 36+
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
max. Drehzahl:
13300 min-1
Körnung:
36+
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, schleifbockscheibe körnung 36, Cubitron?-Schleifmittel, Flex-Grind-Schruppscheibe, Schleifscheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 2,78*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,79*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,80*
4 Tage
133
50
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,80*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 2,71*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.