| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8592346096981 Herst.-Nr.: 4085 EAN/GTIN: 8592346096981 |
| |
|
| | |
| Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz - Edelstahl - Flammenlänge größer als 150 mm - Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten - Leistung 254925 kJ/h - Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar 5500 g/h - Brennerkopf-Ø 60 mm Weitere Informationen: | | Leistung: | 254925 kJ/h | Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar: | 5500 g/h | Brennerkopf-Ø: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennereinsatz, Hochleistungs-Brennereinsatz, Hochleistungs-BrennereinsatzPropan60, Lorch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz, Propan-Lötgarnitur, QR4030341 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,96* | € 29,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,09* | € 29,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,20* | € 29,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,21* | € 29,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,26* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|