Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbrennereinsatz Propan 40 mm 1,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitbrennereinsatz Propan 40 mm 1,5 bar Lorch
Breitbrennereinsatz Propan 40 mm 1,5 bar Lorch
Breitbrennereinsatz Propan 40 mm 1,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8592346039254
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     23697
EAN/GTIN:
     8592346039254
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
propan brennereinsätze
Propan-Breitbrennereinsatz M15 x 1 - Messing - Edelstahlmundstück - Griffstückanschluss M15 x 1 außen - Leistung 4635 kJ/h - Brenngasverbrauch max. 100 g/h - Flammenbreite 40 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
4635 kJ/h
Brenngasverbrauch:
max. 100 g/h
Flammenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitbrennereinsatz, Brennereinsatz, Gaslötgeräte, Lorch, Propan-Breitbrennereinsatz, QR4030334
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,84*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 32,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,78*
€ 32,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,08*
€ 35,18*
€ 4,80*
ab € 27,08*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.