Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Hartlöteinsatz 5 mm max. 1,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Hartlöteinsatz 5 mm max. 1,5 bar Lorch
Propan-Hartlöteinsatz 5 mm max. 1,5 bar Lorch
Propan-Hartlöteinsatz 5 mm max. 1,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8592346008267
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     DVE8592346008267
EAN/GTIN:
     8592346008267
Suchbegriffe:
Hammerlötkolben
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Propan-Löteinsätze
Propan-Punktbrenner-Löteinsatz - Für Hart- und Weichlötarbeiten - Aus Messing, mit Überwurfmutter und abschraubbarem und verchromtem Edelstahlmundstück und Überwurfmutter - Für max. 4 bar Überdruck - Die Flamme wird spitz konzentriert und die Luft automatisch angesaugt - Passend zu Propan-Brennergriff- Leistung 5562 kJ/h - Durchmesser 5 mm - Gasdruck 1,5-2,5 bar - für Kupferrohre-Ø 12 x 1 mm - Gasverbrauch bei Propan 70 g/h
Weitere Informationen:
Leistung:
5562 kJ/h
Durchmesser:
5 mm
Gasdruck:
1,5-2,5 bar
für Kupferrohre-Ø:
12 x 1 mm
Gasverbrauch bei Propan:
70 g/h
Weitere Suchbegriffe: Weichlöteinsatz, propan löteinsätze, Propan-/Löttechnik, Propan-Hartlöteinsatz, Propan-Punktbrenner-Löteinsatz, Propangeräte, und, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 16,88*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 16,97*
1
€ 7,95*
ab € 13,59*
€ 17,80*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 14,25*
€ 18,10*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 35,97*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
KAY41400
ab € 220,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.