| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8015825030196 Herst.-Nr.: DVE8015825030196 EAN/GTIN: 8015825030196 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht NODAFORT - Aus dickverzinkten Drähten - Abstand Vertikaldrähte: 15 cm - Horizontaldraht-Ø 2,0 mm - Vertikaldraht-Ø 2,0 mm - Kantendraht-Ø 2,5 mm - Rollenlänge: 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Preise gültig bis zum 31.07.2017- Abmessung 130/19/15 - Gewicht Rolle 40,0 kg - Stückzahl pro Palette 12 Rollen Weitere Informationen: | | Abmessung: | 130/19/15 | Gewicht Rolle: | 40,0 kg | Stückzahl pro Palette: | 12 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 100,05* | € 132,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 113,59* | € 143,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 113,08* | € 143,31* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 118,08* | € 149,08* | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 117,98* | € 149,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,3616* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|