Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE7310610060367 Herst.-Nr.: 6036 EAN/GTIN: 7310610060367 |
| |
|
| | |
| Nachfüllsortiment für Pflasterspender Salvequick- Packinhalt 6 x 45 Stück - Pflasterart Kunststoffpflaster - Eigenschaft wasserabweisend und elastisch - Packungsinhalt 27 x (7,2 x 1,9 cm)/18 x (7,2 x 2,5 cm) Weitere Informationen: | | Packinhalt: | 6 x 45 Stück | Pflasterart: | Kunststoffpflaster | Eigenschaft: | wasserabweisend und elastisch | Packungsinhalt: | 27 x (7,2 x 1,9 cm)/18 x (7,2 x 2,5 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, salvequick pflaster-strips wasserfest, salvequick sofortpflaster, sofortpflaster wasserfest, für, Nachfüllpack, Nachfüllpack-für-Spender, Salvequick, Spender |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 17,84* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 18,01* | € 22,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 17,93* | € 22,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 18,12* | € 22,78* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,80* | ab € 21,16* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 3,52667* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|