Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 55 5 x 10-25/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 55 5 x 10-25/1
CarryLite 55 5 x 10-25/1
CarryLite 55 5 x 10-25/1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5733439136297
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DVE5733439136297
EAN/GTIN:
     5733439136297
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1 - Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff - Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts - Sortimentskoffer aus Polypropylen (PP) und Deckel aus Polycarbonat (PC) hergestellt - Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen A8-1- Breite 413 mm - Höhe 57 mm - Tiefe 330 mm
Weitere Informationen:
Breite:
413 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
330 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 46,43*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 37,82*
€ 46,44*
1
€ 8,95*
ab € 36,58*
€ 46,45*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 47,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 62,79*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,60*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,52*
Zubehör
Raaco
184656
ab € 643,27*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,76*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 8,84*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,37*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.