| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5060288740246 Herst.-Nr.: DVE5060288740246 EAN/GTIN: 5060288740246 |
| |
|
| | |
| Warnklebebänder - Mit signalstarken Warnbändern werden Ihre Versandgüter auf dem Transportweg geschützt - Bandfarbe: signal-rot - Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss - PP-Trägerfolie- Länge 66 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, markierband rot, markierband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,80* | € 3,88* | | | | | 27 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,83* | € 3,90* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,10* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,13* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 3,50* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05304* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|