| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060288740246 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288740246 |
| |
|
| | |
| Warnklebebänder Mit signalstarken Warnbändern werden Ihre Versandgüter auf dem Transportweg geschützt. Technische Kenndaten: • Bandfarbe: signal-rot • Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss • Banddicke: 0,053 mm • PP-Trägerfolie Weitere Informationen: | | Aufdruck: | „Gesperrt“ | Abmessung L x B: | 50 mm x 66 lfm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, markierband rot, markierband, Klebebänder, Warnklebebänder, Warnbbänder, PP-Warnklebebänder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,84* | € 3,92* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,86* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,11* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,16* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04304* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|