Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3 x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3 x 4 m
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3 x 4 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5055320001034
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     DVE5055320001034
EAN/GTIN:
     5055320001034
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² - Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material - Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt - Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit - Alle 500 mm Kunststoff-Öse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt - Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet - Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig - Material zu 100 % recyclingfähig- Abmessung 3 x 4 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
3 x 4 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x3m, abdeckplane, abdeckplane 90g, Abdeckplanen, Plane, Planen, Rainexo
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 16,30*
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 18,43*
2 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 18,58*
1 Tag
102
1
€ 7,90*
ab € 14,42*
€ 19,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,27*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,43917* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.