Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3x4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3x4m
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 3x4m
Artikel-Nr.:
     5417B-p656357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001034
EAN/GTIN:
     5055320001034
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Typ RAINEXO, 90 g/m² • Material: zu 100 % recyclingfähig, aus neuem, patentgeschütztem Material mit sehr hoher Reißfestigkeit (mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt) und hoher Elastizität und Dehnfestigkeit • Kunststoffösen: alle 500 mm, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Einsatz: resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet Hinweis: Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Abmessung L x B:
3 x 4
Hersteller:
Rainexo
Abmessung:
3 x 4
Farbe:
grün
Anzahl Jahre Garantie:
5
Gewicht:
1080 kg
Breite:
4
Länge:
3
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x3m, abdeckplane, abdeckplane 90g, Baugeräte, Planen, Rainexo-Abdeckplanen, WG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,92*
€ 15,73*
6 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 12,09*
€ 16,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 18,98*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 0,95167* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.