| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163813545 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055931 EAN/GTIN: 4332163813545 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung DNMG 150608 M PMK 5025 - P Stahl 120-235 0,15-0,48 0,8-4,5 - M Rostfrei 70-140 0,15-0,36 0,8-3,4 - K Guss 110-220 0,15-0,48 0,8-4,5 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,8 mm | Bezeichnung: | DNMG 150608 M PMK 5025 | P Stahl: | 120-235 0,15-0,48 0,8-4,5 | M Rostfrei: | 70-140 0,15-0,36 0,8-3,4 | K Guss: | 110-220 0,15-0,48 0,8-4,5 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | - - - | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,94* | € 87,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,57* | € 87,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,71* | € 91,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,47* | € 97,89* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 79,36* | € 97,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,936* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|