Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ DNMG 150604L EC U 5035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604L EC U 5035
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604L EC U 5035
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6400785
EAN/GTIN:
     4332163813507
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DNMG 150604 L-EC U 5035 - P Stahl 120-145 0,20-0,24 0,8-4,5 - M Rostfrei 70-85 0,2-0,24 0,8-3,4 - K Guss 110-135 0,2-0,24 0,8-4,5 - N Alu 180-505 0,2-0,24 0,8-4,5 - S Superleg. 20-40 0,2-0,24 0,8-2,7 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
DNMG 150604 L-EC U 5035
P Stahl:
120-145 0,20-0,24 0,8-4,5
M Rostfrei:
70-85 0,2-0,24 0,8-3,4
K Guss:
110-135 0,2-0,24 0,8-4,5
N Alu:
180-505 0,2-0,24 0,8-4,5
S Superleg.:
20-40 0,2-0,24 0,8-2,7
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 106,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 89,70*
€ 110,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,61*
€ 111,80*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 116,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 96,52*
€ 118,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,77*
€ 141,3363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,27*
€ 140,7413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,25*
€ 133,5775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,73*
€ 129,3887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,52*
€ 114,8588
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.