| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163813484 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6400786 EAN/GTIN: 4332163813484 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DNMG 150604 R-EC U 5035 - P Stahl 120-145 0,2-0,24 0,8-4,5 - M Rostfrei 70-85 0,2-0,24 0,8-3,4 - K Guss 110-135 0,2-0,24 0,8-4,5 - N Alu 180-505 0,2-0,24 0,8-4,5 - S Superleg. 20-40 0,2-0,24 0,8-2,7 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,4 mm | Bezeichnung: | DNMG 150604 R-EC U 5035 | P Stahl: | 120-145 0,2-0,24 0,8-4,5 | M Rostfrei: | 70-85 0,2-0,24 0,8-3,4 | K Guss: | 110-135 0,2-0,24 0,8-4,5 | N Alu: | 180-505 0,2-0,24 0,8-4,5 | S Superleg.: | 20-40 0,2-0,24 0,8-2,7 | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,17* | € 97,96* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 98,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,40* | € 110,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,61* | € 111,49* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 95,97* | € 118,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|