Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ DNMG 150604R EC PMK 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604R EC PMK 5025
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604R EC PMK 5025
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055924
EAN/GTIN:
     4332163813477
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DNMG 150604 R-EC PMK 5025 - P Stahl 170-220 0,2-0,24 0,8-4,5 - M Rostfrei 100-230 0,2-0,24 0,8-3,4 - K Guss 160-205 0,2-0,24 0,8-4,5 - N Alu - - - - S Superleg. 30-65 0,2-0,24 0,8-2,7 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
DNMG 150604 R-EC PMK 5025
P Stahl:
170-220 0,2-0,24 0,8-4,5
M Rostfrei:
100-230 0,2-0,24 0,8-3,4
K Guss:
160-205 0,2-0,24 0,8-4,5
N Alu:
- - -
S Superleg.:
30-65 0,2-0,24 0,8-2,7
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,11*
€ 104,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 105,36*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 90,28*
€ 111,71*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 91,49*
€ 112,83*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 97,68*
€ 121,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,03*
€ 144,0257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,60*
€ 143,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,10*
€ 135,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,10*
€ 131,019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.