| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163813460 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055926 EAN/GTIN: 4332163813460 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DNMG 150604 F PMK 5015 - P Stahl 140-210 0,15-0,24 0,5-3 - M Rostfrei 80-125 0,15-0,18 0,5-2,3 - K Guss 130-195 0,15-0,24 0,5-3 - N Alu - - - - S Superleg. 25-60 0,15-0,18 0,5-1,8 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,4 mm | Bezeichnung: | DNMG 150604 F PMK 5015 | P Stahl: | 140-210 0,15-0,24 0,5-3 | M Rostfrei: | 80-125 0,15-0,18 0,5-2,3 | K Guss: | 130-195 0,15-0,24 0,5-3 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | 25-60 0,15-0,18 0,5-1,8 | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 88,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,00* | € 91,66* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 79,67* | € 98,42* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,75* | € 98,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,35* | € 130,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|