Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ DNMG 150604 F PK 5015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604 F PK 5015
Drehwendeplatte negativ DNMG 150604 F PK 5015
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5028573
EAN/GTIN:
     4332163813453
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DNMG 150604 F PK 5015 - P Stahl 180-240 0,15-0,24 0,5-3 - M Rostfrei - - - - K Guss 170-225 0,15-0,24 0,5-3 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
DNMG 150604 F PK 5015
P Stahl:
180-240 0,15-0,24 0,5-3
M Rostfrei:
- - -
K Guss:
170-225 0,15-0,24 0,5-3
N Alu:
- - -
S Superleg.:
- - -
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025503, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 106,86*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 90,19*
€ 111,21*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 94,95*
€ 116,16*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 97,03*
€ 119,50*
€ 4,80*
ab € 97,35*
€ 119,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,50*
€ 142,205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,07*
€ 141,6933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,35*
€ 134,8865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,96*
€ 130,8524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,03*
€ 115,4657
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.