Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ CNMG 120408R EC PMK 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ CNMG 120408R EC PMK 5025
Drehwendeplatte negativ CNMG 120408R EC PMK 5025
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055858
EAN/GTIN:
     4332163813408
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CNMG 120408R-EC PMK 5025 - P Stahl 180-330 0,2-0,5 0,8-5 - M Rostfrei 105-195 0,2-0,38 0,8-3,8 - K Guss 170-310 0,2-0,5 0,8-5 - N Alu - - - - S Superleg. 35-95 0,2-0,3 0,8-3 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,8 mm
Bezeichnung:
CNMG 120408R-EC PMK 5025
P Stahl:
180-330 0,2-0,5 0,8-5
M Rostfrei:
105-195 0,2-0,38 0,8-3,8
K Guss:
170-310 0,2-0,5 0,8-5
N Alu:
- - -
S Superleg.:
35-95 0,2-0,3 0,8-3
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025474, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 77,52*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,79*
€ 77,90*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 63,25*
€ 81,18*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 66,65*
€ 82,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,17*
€ 88,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,79*
€ 104,4701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,17*
€ 84,6923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.