Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ CNMG 120404R EC PMK 5025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ CNMG 120404R EC PMK 5025
Drehwendeplatte negativ CNMG 120404R EC PMK 5025
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055854
EAN/GTIN:
     4332163813385
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung CNMG 120404R-EC PMK 5025 - P Stahl 195-280 0,2-0,3 0,8-5 - M Rostfrei 115-165 0,2-0,23 0,8-3,8 - K Guss 185-265 0,2-0,3 0,8-5 - N Alu - - - - S Superleg. 35-80 0,2-0,23 0,8-3 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
CNMG 120404R-EC PMK 5025
P Stahl:
195-280 0,2-0,3 0,8-5
M Rostfrei:
115-165 0,2-0,23 0,8-3,8
K Guss:
185-265 0,2-0,3 0,8-5
N Alu:
- - -
S Superleg.:
35-80 0,2-0,23 0,8-3
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025474, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 77,92*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 61,91*
€ 78,31*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 63,34*
€ 81,60*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 66,52*
€ 83,22*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,47*
€ 88,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,72*
€ 105,5768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,23*
€ 104,9937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,27*
€ 97,9013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.