| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163813309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9175843 EAN/GTIN: 4332163813309 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CNMG 120408 M PMK 5040 - P Stahl 110-255 0,15-0,6 0,8-6 - M Rostfrei 65-150 0,15-0,45 0,8-4,5 - K Guss 100-240 0,15-0,6 0,8-6 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,8 mm | Bezeichnung: | CNMG 120408 M PMK 5040 | P Stahl: | 110-255 0,15-0,6 0,8-6 | M Rostfrei: | 65-150 0,15-0,45 0,8-4,5 | K Guss: | 100-240 0,15-0,6 0,8-6 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | - - - | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025474, WSP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,20* | € 75,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,15* | € 78,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,97* | € 79,03* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,68* | € 81,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,37* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,737* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|