Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte negativ CNMG 120408 M PK 5015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte negativ CNMG 120408 M PK 5015
Drehwendeplatte negativ CNMG 120408 M PK 5015
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163813262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5029102
EAN/GTIN:
     4332163813262
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CNMG 120408 M PK 5015 - P Stahl 205-330 0,15-0,6 1-6 - M Rostfrei - - - - K Guss 190-310 0,15-0,6 1-6 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,8 mm
Bezeichnung:
CNMG 120408 M PK 5015
P Stahl:
205-330 0,15-0,6 1-6
M Rostfrei:
- - -
K Guss:
190-310 0,15-0,6 1-6
N Alu:
- - -
S Superleg.:
- - -
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025474, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 65,89*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 53,58*
€ 68,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 57,52*
€ 73,27*
€ 4,80*
ab € 57,28*
€ 73,27*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 89,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.