| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163813231 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055856 EAN/GTIN: 4332163813231 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung CNMG 120404 F PMK 5025 - P Stahl 160-260 0,15-0,3 0,5-3 - M Rostfrei 95-155 0,15-0,23 0,5-2,3 - K Guss 150-245 0,15-0,3 0,5-3 - N Alu - - - - S Superleg. 30-75 0,15-0,18 0,5-1,8 - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,4 mm | Bezeichnung: | CNMG 120404 F PMK 5025 | P Stahl: | 160-260 0,15-0,3 0,5-3 | M Rostfrei: | 95-155 0,15-0,23 0,5-2,3 | K Guss: | 150-245 0,15-0,3 0,5-3 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | 30-75 0,15-0,18 0,5-1,8 | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatten, Drehwendeplattenegativ, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025474, WSP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,42* | € 65,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,33* | € 69,62* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,60* | € 69,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,16* | € 77,89* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,22* | € 81,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,433* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|